Spécifications
Détails
- Type d’accessoireGrand crochet polyvalent VersaTrack
- CouleurNoir
- Caractéristiques et avantages• SYSTÈME DE VERROUILLAGE HOOKTITE : Fixe le crochet à la cloison• ÉVITE LES ÉGRATIGNURES : Le crochet en acier robuste est recouvert d’un matériau antidérapant qui empêche également les égratignures et la corrosion• Prend en charge jusqu’à 50-lbs• applications courantes : organisation de garage idéale pour les souffleuses à feuilles, les vélos, les chaises pliantes, les poussettes et les chevalets de sciage légers• Comprend (1) crochet
Aperçu
Description du fabricant
CMST82608VT CM VERSATRACK LONG GÉNÉRAL P
- SYSTÈME DE VERROUILLAGE HOOKTITE : fixe le crochet au mur de rail
- ÉVITE LES ÉgratignURES : Le crochet en acier robuste est recouvert d’un matériau antidérapant qui empêche également les égratignures et la corrosion
- Prend en charge jusqu’à 50 lb
- Les applications courantes comprennent l’organisation du garage, idéale pour les souffleuses à feuilles, les vélos, les chaises pliantes, les poussettes et les chevalets de sciage légers
- Comprend (1) crochet
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité