Motion
CMST98264RB

CRAFTSMAN
CMST98264RB

5 tiroirs, 20.9000 po de largeur, 33.2000 po de hauteur, rouge, armoire
N° D’ARTICLE MI14396737
N° MFRCMST98264RB
Prix320.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRAFTSMAN
CMST98264RB

5 tiroirs, 20.9000 po de largeur, 33.2000 po de hauteur, rouge, armoire
N° D’ARTICLE MI14396737
N° MFRCMST98264RB
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
Prix320.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la roulette
    4-1/2 po x 1-1/2 po
  • Hauteur
    33.2000 po
  • Longueur
    29.6000 po
  • Poids
    103 lb
  • Largeur
    20.9000 po

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Pouces cubiques
    8.0820 po
  • Comprend
    (1) Tapis supérieur pour la surface de l’armoire à outils | (1) Ensemble de clés | (1) Ensemble de roulettes | (1) Poignée latérale et quincaillerie
  • Verrouillable
    Oui
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de tiroirs
    5
  • Type
    Armoire
  • Capacité de poids
    650 lb

Aperçu

Description du fabricant
CMST98264RB S2000 26IN 5 DWR CAB RB