Motion
3100522 NANO-LOK AUTORÉTRACTABLE PERSONNEL. LIGNE DE VIE AVEC CROCHET D’ANCRAGE,

3M
3100522 NANO-LOK PERSONAL SELF-RETRACT. LIFELINE W/ ANCHOR HOOK,

Longes autorétractables, cordage de sécurité et limiteur de chute - Capacité de poids 190 kg, 9.6 po de long, matériau Web
N° D’ARTICLE MI14403644
N° MFR3100522 NANO-LOK PERSONAL SELF-RETRACT. LIFELINE W/ ANCHOR HOOK,
Prix528.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
3100522 NANO-LOK PERSONAL SELF-RETRACT. LIFELINE W/ ANCHOR HOOK,

Longes autorétractables, cordage de sécurité et limiteur de chute - Capacité de poids 190 kg, 9.6 po de long, matériau Web
N° D’ARTICLE MI14403644
N° MFR3100522 NANO-LOK PERSONAL SELF-RETRACT. LIFELINE W/ ANCHOR HOOK,
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
Prix528.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    9.6 po
  • Longueur totale
    1.83 m
  • Poids
    4.14 lb

Détails

  • Connexion d’ancrage
    Mousqueton
  • Capacité
    190 kg
  • Couleur
    Bleu
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique en nylon
  • Matériau du cordage de sécurité
    Web
  • Matériau de la ligne
    Web
  • Nombre de jambes
    1
  • Type
    Cordon d’assujettissement autorétractable avec crochet d’ancrage - sangle

Aperçu

Description du fabricant
3100522 NANO-LOK PERSONNEL
  • Boucle d’ancrage pivotante avec mousqueton
  • Système de freinage à détection de vitesse à activation rapide
  • Mousqueton autobloquant sur le cordage de sécurité
  • Conception compacte et légère
  • Boîtier en thermoplastique durable
  • Absorbeur d’énergie externe haute capacité et indicateur d’impact
  • Équipé de RFID et compatible avec le système de gestion des stocks
  • Disponible en plusieurs styles et configurations