Motion
22220/C3W33VA9A1

SKF
22220/C3W33VA9A1

Roulement à rouleaux sphériques - DI 100 mm, DI 180 mm, largeur 46 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI14431102
N° MFR22220/C3W33VA9A1
Prix885.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
22220/C3W33VA9A1

Roulement à rouleaux sphériques - DI 100 mm, DI 180 mm, largeur 46 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI14431102
N° MFR22220/C3W33VA9A1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix885.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    46 mm
  • Poids
    10.6 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Rpm max.
    450 tr/min
  • Vitesse maximale
    450 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Rouleau sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    222

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPHÉRIQUE 22220/C3W33VA9A1 BRG