Spécifications
Dimensions
- Distance centrale2.3800 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant7240
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal50:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Ratio50:1
- Poids35.10 lb, 15.92 kg
Détails
- Trousse de coussinetsKit B5
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Numéro de catalogue du fabricantW16751
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSolide
- Type de peintureAucune peinture
- RéductionRéduction unique
- SérieF700
- Convient à un environnement de lavageOui