AMERICAN INDUSTRIAL HEAT AA-1224-3-6-FP
Échangeur de chaleur – série AA, 4 passe, 6.13 po de diamètre de coquille, espacement de déflecteur de 3.000 po, tube de refroidissement de 0.375 po de diamètre, côté coquille NPT 2.000 , côté tube NPT 1.500 , coquille Max Flow 70 gal/min / tube de 56.0 gal/min, coquille en laiton, tube en cuivre, bouchon en fonte, déflecteur en laiton, joint d’étanchéité Hypalon