Motion
334B-212X
334B-212X M12 BLACK HEAT VESTE KI POUR FEMMES
N° D’ARTICLE MI14445490
N° MFR334B-212X
Prix378.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
334B-212X M12 BLACK HEAT VESTE KI POUR FEMMES
N° D’ARTICLE MI14445490
N° MFR334B-212X
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
Prix378.75 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Comprend
    Comprend : (1) gilet chauffant AXIS M12 pour femmes (334-20), (1) pile M12 REDLITHIUM CP2.0 (48-11-2420), (1) chargeur de pile lithium-ion M12 (48-59-2401), (1) porte-piles M12 (43-72-1000)
  • Numéro CUP du fabricant
    045242659036

Aperçu

Description du fabricant
334B-212X M12 BLACK HEAT VESTE KI POUR FEMMES
  • Système de technologie de chauffage avancée avec fonction de chauffage rapide : temps de chauffage 3X plus rapide
  • Passage de la batterie : Placez la batterie dans la poche avant ou arrière pour améliorer le confort
  • Up to (8) hours of run-time with the M12™ REDLITHIUM™ CP2.0 Compact Battery Pack on low setting
  • Zones de chauffage : poitrine, dos
  • Contrôleur à DEL à une touche avec (3) réglages de chaleur par zone (élevé, moyen, faible)
  • Rangement maximisé avec 5 poches totales : (2) poches pour les mains, (1) poche à fermeture à glissière à droite sur la poitrine, (1) poche de rangement à gauche sur la poitrine, (1) poche de rangement discrète pour la batterie pour le placement à l’avant ou à l’arrière
  • Le tissu en polyester indéchirable AXIS de réingénierie et le renforcement de la zone à forte usure protègent contre l’abrasion et empêchent les déchirures de se propager
  • Résistant au vent et à l’eau avec revêtement DWR
  • L’isolation 100 % polyester retient la chaleur, n’ajoute pas de volume
  • Taille ajustable pour améliorer l’ajustement et le confort
  • Lavable à la laveuse et à la sécheuse
  • 100 % polyester