Motion
2957-20
2957-20
N° D’ARTICLE MI14445505
N° MFR2957-20
Prix414.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2957-20
N° D’ARTICLE MI14445505
N° MFR2957-20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix414.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids de l’outil
    2.30 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    45242637898
  • Source d’alimentation
    Électrique - Sans fil

Aperçu

Description du fabricant
2957-20 M18 CARBURANT TOURNEVIS À CHOCS HEXAGONAL DE 1/4 PO
  • Le moteur sans balai POWERSTATE offre une puissance inégalée
  • Augmentez la productivité avec la vitesse de conduite à impact la plus rapide
  • La commande de gâchette permet une accélération en douceur pour les petites fixations
  • Le moteur sans balai POWERSTATE offre une puissance inégalée pour une gamme complète de capacités permettant de compléter la plus grande variété d’applications
  • Augmentez la productivité sur le chantier grâce à la vitesse de conduite la plus rapide de tous les conducteurs à impact sans sacrifier la puissance ou le contrôle
  • CONTRÔLE SUPRÊME DES DÉCLENCHEURS en offrant une accélération en douceur aux petites fixations afin d’éviter de dénuder les vis ou d’endommager les matériaux
  • Éclairage à trois DEL pour une visibilité maximale de l’espace de travail
  • Taille compacte (4.47 po) pour un accès dans les espaces restreints
  • Commande du variateur 4-Mode
  • Couple de 2000 po-lb
  • 3900 tr/min
  • Insertion d’une mèche à une main pour une utilisation facile
  • 2.2lbs
  • Pince de ceinture entièrement métallique pour la portabilité
  • Compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs M18™
  • Le plus puissant
  • Vitesse de conduite la plus rapide
  • Commande de déclenchement ultime