Motion
E00158XT3WAX90LF3-W

WEG ELECTRIC CORP
E00158XT3WAX90LF3-W

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 2 hp, 1500 tr/min, 3 ph, 230 V, 400 V, Logement TEFC, 50 Hz, Base 1500 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI14446754
N° MFRE00158XT3WAX90LF3-W
Prix3,064.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
E00158XT3WAX90LF3-W

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 2 hp, 1500 tr/min, 3 ph, 230 V, 400 V, Logement TEFC, 50 Hz, Base 1500 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI14446754
N° MFRE00158XT3WAX90LF3-W
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
Prix3,064.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Facteur de service
    1
  • Poids
    97.4 lb, 44.18 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Zone dangereuse Iec - Ex/Atex; Ex-Db; Châssis en fonte; Ral 5009 205Pc4; Thermistance - 2 fils 1 par phase 150°C
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Haut
  • Régime de base
    1500 tr/min
  • Description
    HP : 2, F# 90S/L, TR/MIN : 1500, 230/400V, TEFC
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6205 ZZ
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50 Hz
  • Courant de pleine charge
    3.21 A, 5.58 A
  • Efficacité de la pleine charge
    0.855
  • Couple de pleine charge
    7.32 pi-lb;9.92 N-m
  • HP
    2 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP56
  • kW
    1.5 kW
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V, 400 V
  • Type de montage
    B3T
  • Classe de conception NEMA
    N
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6204 ZZ
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Normes respectées
    IEC 60034-1
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1500 tr/min
  • Protection thermique
    Thermostat
  • Tension
    230 V, 400 V

Aperçu

Description du fabricant
E00158XT3WAX90LF3-W MOTEUR 1.5KW 4P 90S/L