Motion
E00336XT3WAX100LF3-W

WEG ELECTRIC CORP
E00336XT3WAX100LF3-W

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 4 hp, 3000 tr/min, 3 ph, 230 V, 400 V, Logement TEFC, 50 Hz, Base 3000 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI14446759
N° MFRE00336XT3WAX100LF3-W
Prix3,950.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
E00336XT3WAX100LF3-W

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 4 hp, 3000 tr/min, 3 ph, 230 V, 400 V, Logement TEFC, 50 Hz, Base 3000 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI14446759
N° MFRE00336XT3WAX100LF3-W
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
Prix3,950.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Facteur de service
    1
  • Poids
    124 lb, 56.25 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Isolant de classe F ; Châssis en fonte ; Thermistance - 2 fils 1 par phase 150°C
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Haut
  • Régime de base
    3000 tr/min
  • Description
    HP :4, F#100L, TR/MIN :3000, 230/400V, TEFC
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6206 ZZ
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50 Hz
  • Courant de pleine charge
    10.2 A, 5.84 A
  • Efficacité de la pleine charge
    0.873
  • Couple de pleine charge
    7.27 pi-lb;9.86 N-m
  • HP
    4 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP56
  • kW
    3 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    E00336XT3WAX100LF3-W
  • Puissance du moteur
    4 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V, 400 V
  • Type de montage
    Pieds Iec B3
  • Classe de conception NEMA
    N
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6205 ZZ
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    3000 tr/min
  • Protection thermique
    Thermostat
  • Tension
    230 V, 400 V

Aperçu

Description du fabricant
E00336XT3WAX100LF3-W MOTEUR 3KW 2P 100L W