Motion
E00512XT3YAX132MF3-W

WEG ELECTRIC CORP
E00512XT3YAX132MF3-W

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 7-1/2 hp, 1000 tr/min, 3 ph, 380-415 V, 660-690 V, Logement TEFC, 50 Hz, Base 1000 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI14446763
N° MFRE00512XT3YAX132MF3-W
Prix7,828.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
E00512XT3YAX132MF3-W

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 7-1/2 hp, 1000 tr/min, 3 ph, 380-415 V, 660-690 V, Logement TEFC, 50 Hz, Base 1000 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI14446763
N° MFRE00512XT3YAX132MF3-W
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
Prix7,828.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    262 lb, 118.84 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Châssis en fonte ; Isolant de classe F ; Thermistance - 2 fils 1 par phase 150°C ; Imprégnation polyester par immersion et cuisson ; Joint d’étanchéité Lumoly ; Joint d’étanchéité à lèvre ; Joint d’étanchéité à l’huile
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Haut
  • Régime de base
    1000 tr/min
  • Description
    W22Xdb à IE3 5.5 kW 6P à 132S/M 3Ph à 380-400-415/660-690 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T
  • Mot-clé de description
    Antidéflagrant
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6308 ZZ
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    13.6 à 12.9 à 12.4 A;7.82 à 7.48 A
  • Efficacité de la pleine charge
    0.88
  • Couple de pleine charge
    40 pi-lb;54.23 N-m
  • HP
    7.5 hp;5.5 kW
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP56
  • kW
    5.5 kW;7.5 hp
  • Numéro de catalogue du fabricant
    E00512XT3YAX132MF3-W
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    380-415 V, 660-690 V
  • Type de montage
    B3T
  • Classe de conception NEMA
    N
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6207 ZZ
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1000 tr/min
  • Protection thermique
    Thermostat
  • Tension
    380 à 400 à 415 V, 660 à 690 V

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR E00512XT3YAX132MF3-W 5.5KW 6P 132S