Spécifications
Dimensions
- Facteur de service1
- Poids2548 lb, 1155.75 kg
Détails
- Détails supplémentairesZones dangereuses Iec - Ex/Atex; Ex-Db;Ic411 - Tefc;B3T;Ie3 efficacité;Cadre en fonte;Joint d'huile de viton;Thermistance - 2 fils 1 par phase 150°C
- Plage de température ambiante-4 à 104 °F;-20 à 40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageHaut
- Régime de base1000 tr/min
- Pays d’origineBrésil
- DescriptionHP : 100, F#315S/M, TR/MIN : 1000, 380-400-415/660-690//460 V, TEFC
- Mot-clé de descriptionAntidéflagrant
- Roulement d'extrémité d'entraînement6319 C3
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueInduction triphasée
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence50 Hz
- Efficacité de la pleine charge0.946
- Couple de pleine charge533 pi-lb;722.65 N-m
- Classe d’isolationF
- Cote IPIP56
- kW75 kW
- Numéro de catalogue du fabricantE07512XT3YAX315SMF3W
- Catégorie de moteurAntidéflagrant
- Puissance du moteur100 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur380-415 V, 460 V, 660-690 V
- Type de montagePied
- Classe de conception NEMAN
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6316 C3
- Type de produitMoteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
- Méthode de démarrageDirectement en ligne
- Rpm synchrone1000 tr/min
- Type de roulementBalle
- Tension380 à 400 à 415 V, 460 V, 660 à 690 V
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les moteurs de lavage encapsulés WEGLes moteurs de lavage encapsulés WEG sont conçus pour les applications alimentaires, de boissons et pharmaceutiques hygiéniques, offrant des performances fiables dans des environnements exigeants. WEG offre une résistance à la corrosion, une longue durée de vie et plusieurs options de moteurs pour répondre à un large éventail de besoins industriels.
Voir la circulaire
Brochure sur les moteurs de lavage et les entraînements WEGLes solutions WEG Food & Beverage aident à améliorer l’efficacité, la fiabilité et la performance dans toutes les opérations de transformation des aliments et des boissons. Explorez les moteurs, les variateurs, les technologies d’automatisation et les solutions écoénergétiques conçues pour réduire les temps d’arrêt, optimiser la production et soutenir les environnements industriels exigeants.
Voir la brochure
Brochure des boissons alimentaires WEGSolutions alimentaires et de boissons WEG pour les moteurs, les boîtes d’engrenages, l’automatisation, les entraînements, les revêtements et les applications de traitement industriel. La brochure couvre les produits laitiers, les boissons, la viande et la volaille, la boulangerie, l’agroentreprise, les services publics, les services alimentaires, les moteurs de lavage, les solutions numériques, la transmission et la distribution, et les technologies écoénergétiques conçues pour l’exploitation des aliments et des boissons
Voir la brochure
Brochure des solutions WEG pour l’eauLes solutions WEG se démarquent par l’efficacité et la flexibilité de leur conception électrique et mécanique, s’adaptant aux exigences les plus exigeantes des clients dans différentes applications, avec une gamme complète de produits pour l’industrie de l’eau.
Voir la brochure