Motion
E11012XT3YAX315SMF3W

WEG ELECTRIC CORP
E11012XT3YAX315SMF3W

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 150 hp, 1000 tr/min, 3 ph, 400 V, 690 V, Logement TEFC, 50 Hz, Base 1000 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI14446799
N° MFRE11012XT3YAX315SMF3W
Prix100,238.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
E11012XT3YAX315SMF3W

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 150 hp, 1000 tr/min, 3 ph, 400 V, 690 V, Logement TEFC, 50 Hz, Base 1000 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI14446799
N° MFRE11012XT3YAX315SMF3W
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
Prix100,238.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6319
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6316
  • Facteur de service
    1
  • Poids
    2749 lb, 1246.93 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Zones dangereuses Iec - Ex/Atex; Ex-Db;Ic411 - Tefc;B3T; Imprégnation constante de débit de résine;Système de graissage à l’extrémité d’entraînement et à l’extrémité sans entraînement;SAE 4140 en acier au carbone; Peinture Ral 5009 205Pc4 ; Doubles cosses de mise à la terre; Joints Lumomoly; Capuchon de roulement; Thermistor - 2 fils 1 par phase 150°C; Joint d’huile Viton
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Haut
  • Régime de base
    1000 tr/min
  • Description
    HP : 150, F#315S/M, TR/MIN : 1000, 380-400-415/660-690//460 V, TEFC
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6319 C3
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Induction triphasée
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50 Hz
  • Courant de pleine charge
    123 A, 211 A
  • Efficacité de la pleine charge
    0.951
  • Couple de pleine charge
    782 pi-lb;1060.25 N-m
  • HP
    150 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP56
  • kW
    110 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    E11012XT3YAX315SMF3W
  • Puissance du moteur
    150 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    400 V, 690 V
  • Type de montage
    B3T
  • Classe de conception NEMA
    N
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6316 C3
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1000 tr/min
  • Protection thermique
    Thermostat
  • Type de roulement
    Balle
  • Tension
    400 V, 690 V

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR E11012XT3YAX315SMF3W 110KW 6P 315S