Motion
MHD250-12
Pillow Block Take-Up Frame - Saddle Mount Type, 12.0000 in Travel, 32.7500 in Bolt Center, 35.2500 in Length, 5.2500 in Height, 5.5000 in Base Width
N° D’ARTICLE MI14470455
N° MFRMHD250-12
Prix2,364.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pillow Block Take-Up Frame - Saddle Mount Type, 12.0000 in Travel, 32.7500 in Bolt Center, 35.2500 in Length, 5.2500 in Height, 5.5000 in Base Width
N° D’ARTICLE MI14470455
N° MFRMHD250-12
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
Prix2,364.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Base Largeur  
    5.5000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    32.7500 po
  • Hauteur totale
    5.2500 po
  • Global Longueur  
    35.2500 po
  • Voyage  
    12.0000 po

Détails

  • Type de cadre
    Montage sur selle
  • Type de produit
    Cadres de prise en charge de bloc d’oreiller

Aperçu

Description du fabricant
MHD250-12 CADRES DE REPRISE ROBUSTES

Vous pourriez également aimer