Motion
CUCNPT215-47

IPTCI BEARINGS
CUCNPT215-47

Unité de roulement à billes d’aspiration - Alésage 2-15/16 po, boîtier plaqué nickel, service standard
N° D’ARTICLE MI14527322
N° MFRCUCNPT215-47
Prix1,043.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IPTCI BEARINGS
CUCNPT215-47

Unité de roulement à billes d’aspiration - Alésage 2-15/16 po, boîtier plaqué nickel, service standard
N° D’ARTICLE MI14527322
N° MFRCUCNPT215-47
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
Prix1,043.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-15/16 po
  • Poids
    15.9 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier revêtu de chrome dur
  • Type de service
    Service standard
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Type de graisse
    H1 Graisse de qualité alimentaire
  • Manuel d’instructions
  • Catalogue du fabricant
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
2101045408 CUCNPT215-47 B4S - SS/CR MTD