Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur100 mm
- Cercle de boulonnage Diamètre100 mm
- Alésage Diamètre35 mm
- Épaisseur de la bride13 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage33 mm
- Largeur totale35.50 mm
- Poids1.7 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService léger
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrificationH1 Graisse de qualité alimentaire
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Type de montageBride 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangeSSB207
- Type de joint2 Joints
- SérieSSBSRFB
- CUP_NON80067569952
Aperçu
- Boîtier en acier inoxydable
- Roulement à anneau interne étroit en acier inoxydable
- Vis de fixation verrouillable
- Joints doubles en caoutchouc silicone (type K)
- Prélubrifié avec une graisse de qualité alimentaire H-1
- Relubrifiable grâce à Grease Zerk inclus