Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3.5000 po
- Extérieur Diamètre52 mm
- Largeur totale34 mm
- Poids0.51 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Série de roulementsSérie 205
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantH1 Graisse de qualité alimentaire
- Type de lubrificationRainure/trou de lubrification
- Température de fonctionnement maximale248 °F
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- RelubrifiableRelubrifiable
- Type de jointJoint à lèvres triple (L3)
- Type de roulementInsert de roulement
- CUP_NON80067576655
Aperçu
- Acier inoxydable
- Vis de fixation verrouillable
- Anneau intérieur large
- Rainure de lubrification avec trou sur le côté du collet
- Joints à lèvres triples (L3)
- Prélubrifié avec de la graisse de qualité alimentaire H1