Motion
31AT10/27-2
Pas de 0 - 10 mm, 27 dents, diamètre de 8 mm.
N° D’ARTICLE MI14538998
N° MFR31AT10/27-2
Prix186.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pas de 0 - 10 mm, 27 dents, diamètre de 8 mm.
N° D’ARTICLE MI14538998
N° MFR31AT10/27-2
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
Prix186.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Largeur de la face
    21 mm
  • Pour la largeur de la courroie
    16 mm
  • Pas  
    10 mm
  • Poids
    0.364 kg
  • Largeur
    31 mm

Détails

  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    27

Aperçu

Description du fabricant
31AT10/27-2 P2 - POULIES, SÉRIE T