Motion
XB1-3075T2D11T

POWERBLANKET
XB1-3075T2D11T

Appareil de chauffage à convection antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI14541585
N° MFRXB1-3075T2D11T
Prix1,890.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

POWERBLANKET
XB1-3075T2D11T

Appareil de chauffage à convection antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI14541585
N° MFRXB1-3075T2D11T
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
Prix1,890.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    8.5 po
  • Largeur totale
    6.75 po
  • Poids
    15 lb

Détails

  • Matériel
    Aluminium
  • Température de fonctionnement maximale
    104 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Phase
    monophasé
  • Consommation d’énergie
    750
  • Normes respectées
    CSA C/É.-U.
  • Courant de démarrage
    6.3
  • Tension
    120V

Aperçu

Description du fabricant
XB1-3075T2D11T CONVECTIO ANTIDÉFLAGRANT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté