Motion
GE057CT
Réchauffeur d'unité à air forcé pour service régulier
N° D’ARTICLE MI14541616
N° MFRGE057CT
Prix2,240.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réchauffeur d'unité à air forcé pour service régulier
N° D’ARTICLE MI14541616
N° MFRGE057CT

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,240.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    15.5 po
  • Largeur totale
    17 po
  • Poids
    55 lb

Détails

  • Matériel
    Acier peint
  • Température de fonctionnement maximale
    104 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Phase
    Monophasé ou triphasé
  • Consommation d’énergie
    5000
  • Normes respectées
    CSA C/É.-U.
  • Courant de démarrage
    11.4
  • Tension
    480V

Aperçu

Description du fabricant
GE057CT UNITÉ D'AIR FORCÉ SERVICE RÉGULIER HEA

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon