Motion
CXCT150P131

POWERBLANKET
CXCT150P131

Réchauffeur électrique à immersion avec bouchon à vis
N° D’ARTICLE MI14541702
N° MFRCXCT150P131
Prix688.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

POWERBLANKET
CXCT150P131

Réchauffeur électrique à immersion avec bouchon à vis
N° D’ARTICLE MI14541702
N° MFRCXCT150P131
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
Prix688.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    21.9 po
  • Largeur totale
    4 po
  • Poids
    7 lb

Détails

  • Température de fonctionnement maximale
    104 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Phase
    monophasé
  • Consommation d’énergie
    5000
  • Normes respectées
    Certifié CSA, C/US Safety
  • Courant de démarrage
    20.83
  • Tension
    240V

Aperçu

Description du fabricant
IMMERSION DANS UN BOUCHON À VIS ÉLECTRIQUE CXCT150P131

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté