Motion
PH12511
Réchauffeurs de boîtier de panneau de commande électrique série PH
N° D’ARTICLE MI14541715
N° MFRPH12511
Prix469.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réchauffeurs de boîtier de panneau de commande électrique série PH
N° D’ARTICLE MI14541715
N° MFRPH12511
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
Prix469.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    5.5 po
  • Largeur totale
    4 po
  • Poids
    2 lb

Détails

  • Matériel
    Alliage d’aluminium
  • Température de fonctionnement maximale
    104 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Phase
    monophasé
  • Consommation d’énergie
    125
  • Normes respectées
    Certifié CSA, C/US Safety
  • Courant de démarrage
    1.04
  • Tension
    120V

Aperçu

Description du fabricant
PANNEAU DE COMMANDE ÉLECTRIQUE SÉRIE PH12511 PH

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good