Motion
500 2-1/8 X 1/2 AVEC LIQUIDE NYLOC SUR LA VIS DE FIXATION

MAGNALOY COUPLING CORP
500 2-1/8 X 1/2 W/ LIQUID NYLOC ON THE SET SCREW

Moyeu de couplage de mâchoire - 2.1250 po Alésage
N° D’ARTICLE MI14547253
N° MFR500 2-1/8 X 1/2 W/ LIQUID NYLOC ON THE SET SCREW
Prix78.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MAGNALOY COUPLING CORP
500 2-1/8 X 1/2 W/ LIQUID NYLOC ON THE SET SCREW

Moyeu de couplage de mâchoire - 2.1250 po Alésage
N° D’ARTICLE MI14547253
N° MFR500 2-1/8 X 1/2 W/ LIQUID NYLOC ON THE SET SCREW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix78.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.1250 po
  • Diamètre extérieur
    4.8000 po

Détails

  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire

Aperçu

Description du fabricant
M50020416-NYLOC 500 MOYEU 2-1/8X1/2 AVEC LIQ