Motion
120 RT CL CP SF

RENOLD JEFFREY
120 RT CL CP SF

Chaîne à rouleaux Whitney Link-No11 , maillon de jonction simple
N° D’ARTICLE MI14549796
N° MFR120 RT CL CP SF
Prix12.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
120 RT CL CP SF

Chaîne à rouleaux Whitney Link-No11 , maillon de jonction simple
N° D’ARTICLE MI14549796
N° MFR120 RT CL CP SF
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
Prix12.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur intérieure
    0.5000 po
  • Diamètre de la broche
    0.2350 po
  • Longueur de la goupille
    1.8940 po
  • Hauteur de la plaque
    0.7130 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.0940 po
  • Diamètre du rouleau
    0.4690 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    La chaîne à rouleaux Whitney est reconnue depuis longtemps pour sa qualité, son prix abordable, sa fiabilité et sa performance. Elle a acquis une solide réputation pour son excellente résistance à l’usure, sa résistance élevée à la fatigue et sa durabilité, et ces facteurs ont aidé Whitney à devenir la marque de chaîne la plus utilisée aux États-Unis. La chaîne Whitney est disponible avec une gamme complète de fixations de goupilles de roulement standard M, K et allongées et peut même être fournie avec un lubrifiant particulier en fonction des exigences spécifiques d’un client.
  • Numéro de chaîne et pas
    120A à 3/4 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • CUP_NON
    6623902045524

Aperçu

Description du fabricant
RT120A1S11I 120 CONN RT LK C/P
  • Les tailles vont de 4mm à 2.5 pouces
  • Boussole extrudé uni
  • Rouleau extrudé solide
  • Plaques plus larges à la taille
  • Plaques durcies et piquées par injection
  • Vaste gamme d’accessoires disponibles
  • Choix de lubrifiant pour répondre aux exigences du client
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon