Motion
35 RT CL SC SF

RENOLD JEFFREY
35 RT CL SC SF

Chaîne à rouleaux Link-No26 , maillon de jonction, simple brin
N° D’ARTICLE MI14549812
N° MFR35 RT CL SC SF
Prix2.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
35 RT CL SC SF

Chaîne à rouleaux Link-No26 , maillon de jonction, simple brin
N° D’ARTICLE MI14549812
N° MFR35 RT CL SC SF
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
Prix2.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur intérieure
    1.2500 po
  • Diamètre de la broche
    0.0910 po
  • Longueur de la goupille
    0.3590 po
  • Hauteur de la plaque
    0.2370 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.3000 po
  • Diamètre du rouleau
    0.1300 po

Détails

  • Numéro de chaîne et pas
    35A à 1/4 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • CUP_NON
    6623902045678

Aperçu

Description du fabricant
RT35A1S26I 35 RT CONN LK S/C
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon