Motion
B3A6WB10BI

AW-LAKE COMPANY
B3A6WB10BI

Débitmètre bidirectionnel à zone variable B3A6WB10BI
N° D’ARTICLE MI14587591
N° MFRB3A6WB10BI
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AW-LAKE COMPANY
B3A6WB10BI

Débitmètre bidirectionnel à zone variable B3A6WB10BI
N° D’ARTICLE MI14587591
N° MFRB3A6WB10BI
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    6-9/16 po
  • Longueur
    1-7/8 po
  • Débit minimum
    0.5

Détails

  • Précision
    ±4.0 %
  • Norme d’étalonnage
    Compteurs d’huile : DTE 25® à 110°F (43°C), 0.873 sg|Mesures d’eau : eau du robinet à 70°F (21°C), 1.0 sg
  • Type de connexion
    1/2" NPTF, joint sec
  • Plage de débit
    1 à 10 gal/min
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Aimant
    Alnico revêtu de PTFE
  • Température de fonctionnement maximale
    240 °F
  • Débit maximum
    100 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3500 psi
  • Type de montage
    horizontal, vertical et inversé
  • Matériau du tuyau
    Polycarbonate
  • Type de port
    NPT 1/2 po
  • Répétabilité
    ±1 %
  • Matériau du joint
    Buna-N® (STD), EPR, FKM ou FFKM
  • Type de joint
    Buna-N® (STD), PTFE
  • Style
    Bidirectionnel
  • Viscosité
    Viscosités jusqu’à 110 cSt
  • Matériaux mouillés
    Aluminium anodisé

Aperçu

Description du fabricant
ZONE VARIABLE BIDIRECTIONNELLE B3A6WB10BI
  • Choix de matériaux à partir d’aluminium, de laiton ou d’acier inoxydable pour répondre aux exigences du système et du liquide.
  • Montage sans restrictionPermet une installation horizontale, verticale ou inversée et ne nécessite pas de plomberie droite sur l’entrée ou la sortie.
  • Mesures bidirectionnelles Mesure le débit bidirectionnel des liquides.
  • Robustes et fiables, ces compteurs sont construits avec tous les appareils sous pression métalliques qui permettent une installation sûre et permanente.
  • Fonctionnement à haute pression, la conception du suiveur à couplage magnétique permet un fonctionnement jusqu’à 6000 lb/po2.
  • Plusieurs ports La sélection standard des ports NPT, SAE et BSPP permet de réduire le nombre d’adaptateurs requis pour l’installation.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté