Spécifications
Dimensions
- Hauteur7-9/16 po
- Longueur2-7/16 po
- Débit minimum1
Détails
- Précision±2 %
- Norme d’étalonnageMoniteurs d’eau : eau du robinet à 70°F (21°C), 1.0 sg
- Sexe de la connexionFemme
- Type de connexionFiletage femelle NPT (laiton)
- Plage de débit3 à 30 gal/min
- Matériau du boîtierPolysulfone +
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Débit maximum30 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale325 psi
- Type de montagehorizontal, vertical et inversé
- Matériau du tuyauPolysulfone
- Type de portNPT 1 po
- Répétabilité±1 %
- Matériau du jointViton
- StyleValeur Clearview
- Norme de filetageNPT
- Matériaux mouillésPolysulfone
Aperçu
- Le corps transparent permet une inspection visuelle des conditions du liquide. Diagnostiquez les problèmes en un coup d’œil.
- Permet une installation horizontale, verticale ou inversée et ne nécessite pas de plomberie droite sur l’entrée ou la sortie.
- Mesure moins de 8 po de long et 2-7/16 po de diamètre avec un tube rigide et un écrou union.
- Plusieurs matériaux et étalonnages Disponible avec une variété de matériaux humides de construction et d’étalonnages de milieux, le compteur sera bien adapté à votre processus.
- L'ensemble de dosage à piston à zone variable éprouvé fournit une indication précise et fiable du débit.