Spécifications
Dimensions
- Hauteur4.3 po
- Longueur4.9 po
- Ratiojusqu’à 150:1
Détails
- Précision±0.25 %
- Norme d’étalonnageÉtalonnage logarithmique en 7 points
- Type de connexionBSPP
- Plage de débit0.1 à 20.0 gal/min
- Matériau du boîtier7075 Aluminium haute résistance
- Pression de fonctionnement maximale6000 psi
- Type de port3/4" BSPP
- Répétabilité± 0.1 %
- Matériau du jointFKM
- Matériau de l’arbreAcier inoxydable 402