Spécifications
Dimensions
- Hauteur2.2 po
- Longueur3.2 po
- Ratiojusqu’à 500:1
Détails
- Précision±0.5 %
- Type de connexionNPT
- Plage de débit0.005 à 0.25 gal/min
- Matériau du boîtier316L Acier inoxydable / DIN 1.4404
- Pression de fonctionnement maximale5000 psi
- Type de portNPT 1/4 po
- Répétabilité± 0.05 %
- Matériau du jointFKM
- Matériau de l’arbreAcier inoxydable 402