Spécifications
Dimensions
- Hauteur8.7 po
- Longueur8.0 po
- Largeur2.4 po
Détails
- Certificat ATEXII 2 G, Ex d IIB+H2 T5 Go, Ta = -40°C à +60°C
- Type de connexionDispositions relatives aux conduits NPT femelles de 3/4 po
- Certifié CSAClasse I, Div. I, Groupes C, DClass II, Div. I, groupes E, F, GClass III
- Plage de fréquences0-4,500 Hz
- MatérielAluminium
- Température de fonctionnement maximale140 °F
- Température de fonctionnement min.-4 °F
- Type de montageMonté à distance lorsqu’il est utilisé avec le capteur HUB-40EX ou HUB-41EX.
- Alimentation requise9-24 VCC / 200mA (fourni par le client) Classe 2
- Type de produitCommutateurs de débit
- Type de capteurCapteur HUB-40EX avec certification CSA/cUS pour zones dangereuses
- StyleAccès unique, aluminium
Aperçu
- Programmation facile sur le terrain
- Le modèle RT-30EX offre des options de surveillance du débit à distance
- Sortie d’impulsion de fréquence (standard)
- 4-20mA, évolutif par l’utilisateur (standard)
- Protocole de communication HART (facultatif)
- Montage à distance disponible
- Le RT-30EX peut être monté à distance lorsqu’il est utilisé avec le capteur HUB-40EX ou HUB-41EX.
- Boîtier résistant aux intempéries
- Le boîtier certifié NEMA 4X/IP-66 offre une protection environnementale contre l’humidité et les débris.
- Choisissez parmi les options de certification des zones dangereuses, y compris : cCSAus ou ATEX/IECEx
- Option de protocole de communication HART® pour la surveillance et la programmation à distance.
- À utiliser avec tous les débitmètres AW-Lake EX.