Motion
RT30EXT00
RT-30EX - Transmetteur de débit nominal pour zones dangereuses
N° D’ARTICLE MI14588012
N° MFRRT30EXT00
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RT-30EX - Transmetteur de débit nominal pour zones dangereuses
N° D’ARTICLE MI14588012
N° MFRRT30EXT00
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    8.7 po
  • Longueur
    8.0 po
  • Largeur
    2.4 po

Détails

  • Certificat ATEX
    II 2 G, Ex d IIB+H2 T5 Go, Ta = -40°C à +60°C
  • Type de connexion
    Dispositions relatives aux conduits NPT femelles de 3/4 po
  • Certifié CSA
    Classe I, Div. I, Groupes C, DClass II, Div. I, groupes E, F, GClass III
  • Plage de fréquences
    0-4,500 Hz
  • Matériel
    316SS
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Type de montage
    Monté à distance lorsqu’il est utilisé avec le capteur HUB-40EX ou HUB-41EX.
  • Alimentation requise
    9-24 VCC / 200mA (fourni par le client) Classe 2
  • Type de produit
    Commutateurs de débit
  • Type de capteur
    Aucun (montage à distance) avec certification CSA
  • Style
    Accès unique, 316SS

Aperçu

Description du fabricant
RT30EXT00 RT-30EX - ZONE DANGEREUSE CLASSÉE
  • Programmation facile sur le terrain
  • Le modèle RT-30EX offre des options de surveillance du débit à distance
  • Sortie d’impulsion de fréquence (standard)
  • 4-20mA, évolutif par l’utilisateur (standard)
  • Protocole de communication HART (facultatif)
  • Montage à distance disponible
  • Le RT-30EX peut être monté à distance lorsqu’il est utilisé avec le capteur HUB-40EX ou HUB-41EX.
  • Boîtier résistant aux intempéries
  • Le boîtier certifié NEMA 4X/IP-66 offre une protection environnementale contre l’humidité et les débris.
  • Choisissez parmi les options de certification des zones dangereuses, y compris : cCSAus ou ATEX/IECEx
  • Option de protocole de communication HART® pour la surveillance et la programmation à distance.
  • À utiliser avec tous les débitmètres AW-Lake EX.