Motion
EDG11C35S
Le capteur de débit de bord
N° D’ARTICLE MI14588049
N° MFREDG11C35S
Prix1,530.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Le capteur de débit de bord
N° D’ARTICLE MI14588049
N° MFREDG11C35S
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
Prix1,530.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Courant d’entrée
    0.04 à 0.1

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le capteur de débit EDGE a été conçu sur la base de l’évolutivité, de la flexibilité et de la stabilité. Son faible encombrement et sa conception compacte permettent une flexibilité de conception du système. Le boîtier en aluminium anodisé protège les appareils électroniques pour une utilisation extérieure. Le capteur EDGE intègre un traitement de signal innovant et un outil de table de linéarisation qui augmente la précision de votre compteur et permet des plages de débit plus larges. EDGE vous permet de choisir votre sortie (impulsion, analogique ou Modbus). Toute la configuration est facilitée par l’entremise d’une application mobile Bluetooth ou d’une trousse d’outils logicielle. Il s’agit du capteur de débit standard à utiliser avec toutes les applications de débitmètre à engrenage AW et à turbine nécessitant une sortie analogique, à impulsion ou Modbus. Le capteur est livré avec une carte MicroSD pour un stockage pratique des données. Sorties disponibles : analogique (4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V ou 2-10V), fréquence (pousser/tirer, enfoncer ou approvisionnement) Modbus
  • Demandes
    Le capteur de débit EDGE est idéal dans les applications générales lors de l’envoi d’un signal analogique, d’impulsion ou de bus modique à un PLC ou à un autre système de commande.
  • Matériel
    Aluminium anodisé
  • Température de fonctionnement maximale
    185 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Type de montage
    Filetage standard
  • Sortie
    Analogique + Impulsion + Modbus
  • Type de port
    Une entrée de ramassage
  • Type de produit
    Capteurs de débit
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Type de capteur
    Débitmètre à turbine TW/TA3/TR

Aperçu

Description du fabricant
EDG11C35S LE CAPTEUR DE DÉBIT DE BORD
  • Le signal de sortie analogique est réglé par défaut à 4-20mA et 0-10V (0-5V, 1-5V et 2-10V sélectionnables par l’entremise de PC Toolkit ou de l’application mobile « AWL Mobile Toolkit »)
  • Sortie de fréquence à 5KHz, dépendante du débit
  • Communication Modbus
  • Excellente linéarité, stabilité à haute température et stabilité à long terme
  • Alimenté par 12-24VDC
  • Résolution de sortie analogique 16 bits
  • Bluetooth activé pour la configuration sans fil à partir d’un appareil mobile (peut être désactivé par l’usine)
  • Communication Bluetooth protégée par mot de passe
  • Connectez le capteur à l’ordinateur au moyen d’un câble USB-C standard
  • Le micrologiciel peut être mis à jour par les utilisateurs au moyen de la trousse d’outils PC