Motion
WIN1L3N
Débitmètre ultrasonique en ligne d’eau
N° D’ARTICLE MI14588172
N° MFRWIN1L3N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Débitmètre ultrasonique en ligne d’eau
N° D’ARTICLE MI14588172
N° MFRWIN1L3N
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    4.2 po
  • Longueur
    10.23

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les débitmètres à ultrasons WIN sont conçus pour mesurer avec précision le débit d’eau et les solutions d’eau/glycol dans des tuyaux de 1/2 po et à 2 1/2 po de diamètre. La conception sans pièces mobiles fonctionne sur plus de 7 plages de débit (0.06 à 250 gal/min) avec d’excellentes performances à faible débit (rapport haut- 100:1 bas). Le compteur WIN offre un boîtier IP65 avec 4-20 mA configurable, avec sortie analogique 0-5 V ou 0-10 V en option.  Ce débitmètre approuvé CE gère les fluides 32°F à 250°F avec des pressions maximales jusqu'à 400 psi. Les unités sont disponibles avec un écran ACL amovible en option avec boîtier IP65 , clavier à bouton-poussoir et interface série Modbus RS485 . Les applications comprennent : refroidisseurs, chauffe-eau, échangeurs de chaleur, conduites d’alimentation en eau, boucles de liquide de refroidissement
  • Type de connexion
    NPT mâle
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    400
  • Moyen
    Eau
  • Température de fonctionnement min.
    32 °F
  • Type de produit
    Capteurs de débit
  • Répétabilité
    ±0.2 %

Aperçu

Description du fabricant
WIN1L3N DÉBIT ULTRASONIQUE EN LIGNE ATTEINT