Spécifications
Dimensions
- Hauteur8.66 po
- Longueur4.48
Détails
- Détails supplémentairesLe débitmètre ultrasonique portable fournit une mesure de débit non intrusive pour les environnements et applications industriels les plus difficiles. L’appareil approuvé CE a été conçu pour déployer facilement la mesure partout où vous en avez besoin sans interruption du processus. L’électronique portable IP67 est alimentée par batterie pour un fonctionnement continu jusqu’à 15 heures. Les transducteurs à pince peuvent accueillir tous les matériaux de tuyaux courants à des diamètres allant de 0.5 à 48 et résister à des températures allant de -40 °F à 300 °F. Le lecteur est livré avec un logiciel gratuit d'enregistrement des données pour l'affichage, la manipulation, l'analyse et l'exportation des données. Les applications comprennent : les fluides propres et non aérés dans les tuyaux complets, l'eau, l'huile hydraulique, les solutions de glycol, le diesel et les produits chimiques
- Température de fonctionnement maximale300 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Type de produitCapteurs de débit
- Répétabilité±0.25 %
Aperçu
- 3 Tailles de transducteur pour mesurer des tuyaux de 1/2 po à 48 po
- Batteries au lithium rechargeables offrant jusqu’à 3 semaines d’autonomie
- Boîtier robuste en aluminium avec capuchons protecteurs en silicone
- Étui de transport IP67 avec mousse moulée protectrice et espace pour toutes les tailles de transducteur et le matériel d’installation
- Principe de mesure ultrasonique du temps de transit
- Configuration simple 5-Key (en anglais, en français et en espagnol)
- Enregistreur de données 12 millions de points
- Écran ACL rétroéclairé protégé par mot de passe
- Approbation CE