Motion
E246433

DODGE
E246433

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 6, réduction à deux étages, 25:1 rapport, 2.1875 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI14596945
N° MFRE246433
Prix19,331.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
E246433

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 6, réduction à deux étages, 25:1 rapport, 2.1875 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI14596945
N° MFRE246433
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
Prix19,331.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    307
  • Longueur de l’alésage
    9.6300 po;244.60 mm
  • Taille du boîtier
    307
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    2.1875 po, 55.56 mm
  • Taille d’entrée
    2.1875 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6
  • Taille de sortie maximale
    3-7/16 po;87.29 mm
  • Rapport nominal
    25:1
  • Ratio
    25

Détails

  • Ratio réel
    25 : 1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Numéro de catalogue du fabricant
    E246433
  • Vitesse maximale
    2010 tr/min
  • Sortie
    Alésage creux; Convoyeur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Profondeur nette du produit
    14.3000 po;363.22 mm
  • Réduction
    Double
  • Type de réduction
    Double étape
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Non
  • Type de scellement
    Double contact pour les lèvres
  • Série
    TXT6
  • Convient à un environnement de lavage
    Non

Aperçu

Description du fabricant
TXT625ES RÉDUCTEUR À BRIDE E246433