Motion
E245255

DODGE
E245255

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5, réduction à deux étages, 25:1 rapport, 1.9375 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI14596951
N° MFRE245255
Prix12,739.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
E245255

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5, réduction à deux étages, 25:1 rapport, 1.9375 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI14596951
N° MFRE245255
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
Prix12,739.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    215
  • Longueur de l’alésage
    10.5200 po;267.20 mm
  • Taille du boîtier
    5
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    49.21 mm, 1.9375 po
  • Taille d’entrée
    1.9375 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5
  • Taille de sortie maximale
    2.9380 po;74.62 mm
  • Rapport nominal
    25:1
  • Ratio
    25
  • Diamètre de l’arbre
    1.9380 po, 49.21 mm
  • Poids
    197 lb, 89.358 kg

Détails

  • Ratio réel
    26 : 1
  • Détails supplémentaires
    Réducteur à montage sur bride Abhs
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Entrée d’arbre
  • Type d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Numéro de catalogue du fabricant
    E245255
  • Vitesse maximale
    2044 tr/min
  • Sortie
    Alésage creux; Convoyeur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Compatibilité des produits
    Bras de couple
  • Profondeur nette du produit
    13.9600 po;354.58 mm
  • Réduction
    Double
  • Type de réduction
    Double étape
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Non
  • Type de scellement
    Double contact pour les lèvres
  • Série
    TXT5
  • Normes respectées
    AGMA
  • Convient à un environnement de lavage
    Non

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR À MONTAGE SUR BRIDE TXT525ETV ABHS