Motion
E247436

DODGE
E247436

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 7, réduction à deux étages, 25:1 rapport, 2.4375 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI14596995
N° MFRE247436
Prix22,235.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
E247436

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 7, réduction à deux étages, 25:1 rapport, 2.4375 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI14596995
N° MFRE247436
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
Prix22,235.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    315
  • Longueur de l’alésage
    10.7500 po;273.05 mm
  • Taille du boîtier
    315
  • Largeur du boîtier
    15.5700 po;395.47 mm
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    2.4375 po, 61.91 mm
  • Taille d’entrée
    2.4375 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    7
  • Taille de sortie maximale
    3-15/16 po;100 mm
  • Rapport nominal
    25:1
  • Ratio
    25
  • Diamètre de l’arbre
    2.4375 po, 61.89 mm
  • Poids
    462 lb, 209.6 kg

Détails

  • Ratio réel
    25 : 1
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Numéro de catalogue du fabricant
    E247436
  • Vitesse maximale
    1844 tr/min
  • Sortie
    Alésage creux; Convoyeur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Profondeur nette du produit
    15.5700 po;395.47 mm
  • Réduction
    Double
  • Type de réduction
    Double étape
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Non
  • Type de scellement
    Double contact pour les lèvres
  • Série
    TXT7
  • Normes respectées
    AGMA
  • Convient à un environnement de lavage
    Non

Aperçu

Description du fabricant
TXT725ES RÉDUCTEUR À BRIDE E247436