Spécifications
Details
- Protection contre les arcs électriques ou la chaleurNon
- Capacité130 à 310 lb
- Boucle de sangle de poitrineConnexion rapide
- Emplacements des anneaux en DArrière, côté
- Matériau du harnaisPolyester
- Haute visibilité ou réflexionNon
- Boucle de sangle de jambeConnexion rapide
- Rembourrage ou doublureRembourré
- Boucle à bandoulièreRouleau à friction
- Normes respectéesCSA Z259.10-2018, OSHA 1910.140, OSHA 1926.502, ANSI Z359.11-2014
- Construction extensibleFaux
- Application de styleConstruction
Aperçu
Description du fabricant
7035QCM COMPAGNON ACIER FLEXIBLE 3D CONSTR