Spécifications
Détails
- Protection contre les arcs électriques ou la chaleurNon
- Capacité130 à 310 lb
- Boucle de sangle de poitrineConnexion rapide
- Emplacements des anneaux en DArrière, côté
- Matériau du harnaisPolyester
- Haute visibilité ou réflexionNon
- Boucle de sangle de jambeBoucle à ardillon
- Rembourrage ou doublureRembourrage des épaules
- Boucle à bandoulièreRouleau à friction
- Normes respectéesOSHA 1910.140, ANSI Z359.11-2021, CSA Z259.10-2018, OSHA 1926.502
- Construction extensibleFaux
- Application de styleArrêt de chute et positionnement au travail