Motion
8077FDQC2X

FALLTECH
8077FDQC2X

Harnais – Nomex, matériau en Kevlar, avant, emplacement de l’anneau en D arrière, sangle de jambe à connexion rapide, couleur noire, taille 2 TG, capacité de poids de 130 à 310 lb
N° D’ARTICLE MI14631951
N° MFR8077FDQC2X
Prix1,223.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALLTECH
8077FDQC2X

Harnais – Nomex, matériau en Kevlar, avant, emplacement de l’anneau en D arrière, sangle de jambe à connexion rapide, couleur noire, taille 2 TG, capacité de poids de 130 à 310 lb
N° D’ARTICLE MI14631951
N° MFR8077FDQC2X
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
Prix1,223.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    2

Détails

  • Protection contre les arcs électriques ou la chaleur
    ASTM F887
  • Capacité
    130 à 310 lb
  • Boucle de sangle de poitrine
    Connexion rapide
  • Couleur
    Noir
  • Emplacements des anneaux en D
    Arrière, avant
  • Matériau du harnais
    Kevlar, Nomex
  • Haute visibilité ou réflexion
    Non
  • Boucle de sangle de jambe
    Connexion rapide
  • Rembourrage ou doublure
    Rembourrage des épaules et des jambes
  • Boucle à bandoulière
    Connexion rapide
  • Normes respectées
    OSHA 1910.140, OSHA 1926.502, ANSI Z359.11-2021, ASTM F887, CSA Z259.10-2018
  • Construction extensible
    Faux
  • Application de style
    Arc électrique, haute tension

Aperçu

Description du fabricant
8077FDQC2X PI-ARC ÉCLAIR 2D GRIMPER NON