Spécifications
Dimensions
- Taille2
Détails
- Protection contre les arcs électriques ou la chaleurASTM F887
- Capacité130 à 310 lb
- Boucle de sangle de poitrineConnexion rapide
- CouleurNoir
- Emplacements des anneaux en DArrière, avant
- Matériau du harnaisNylon
- Haute visibilité ou réflexionNon
- Boucle de sangle de jambeConnexion rapide
- Rembourrage ou doublureRembourrage des épaules
- Boucle à bandoulièreRouleau à friction
- Normes respectéesANSI Z359.11-2021, ASTM F887-20, OSHA 1910.140, OSHA 1926.502
- Construction extensibleFaux
- Application de styleArc électrique, haute tension