Motion
FHMB732-75KEZT-B5-J3

BOSTON GEAR
FHMB732-75KEZT-B5-J3

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 75:1 Rapport, distance centrale de 3.2500 po, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine, sortie droite
N° D’ARTICLE MI14680919
N° MFRFHMB732-75KEZT-B5-J3
Prix7,320.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FHMB732-75KEZT-B5-J3

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 75:1 Rapport, distance centrale de 3.2500 po, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine, sortie droite
N° D’ARTICLE MI14680919
N° MFRFHMB732-75KEZT-B5-J3
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
Prix7,320.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    732
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    732
  • Rapport nominal
    75:1
  • Ratio
    75:1
  • Poids
    106.1 lb, 48.126 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W17031
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Trousse de base standard
    Kit B5
  • Trousse de base J verticale
    J3

Aperçu

Description du fabricant
FHMB732-75KEZT-B5-J3 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté