Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier260
- Distance centrale2.6200 po
- Taille du réducteur du fabricant726
- Rapport nominal300:1
- Taille de sortie1.5000 po
- Ratio300:1
- Poids106.1 lb, 48.126 kg
Détails
- Trousse de coussinetsKit B5
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantD04215
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Série700
- Convient à un environnement de lavageOui