Motion
CONAG SD 1-1/2X100 pi

CONTINENTAL
CONAG SD 1-1/2X100 FT

CONAG SD 1-1/2X100 pi
N° D’ARTICLE MI14682214
N° MFRCONAG SD 1-1/2X100 FT
Prix14.67 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
CONAG SD 1-1/2X100 FT

CONAG SD 1-1/2X100 pi
N° D’ARTICLE MI14682214
N° MFRCONAG SD 1-1/2X100 FT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.67 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.5000 po
  • Poids
    0.71 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    EPDM
  • Type de tuyau
    Eau
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 180 °F

Aperçu

Description du fabricant
CON-AG 125WP EAU SD 1-1/2X100’