Motion
NEPTUNE 3/8X30 PI NOIR 3000PSI MXMS KG

CONTINENTAL
NEPTUNE 3/8X30 FT BLK 3000PSI MXMS KGS

NEPTUNE 3/8X30 PI NOIR 3000PSI MXMS KG
N° D’ARTICLE MI14682273
N° MFRNEPTUNE 3/8X30 FT BLK 3000PSI MXMS KGS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
NEPTUNE 3/8X30 FT BLK 3000PSI MXMS KGS

NEPTUNE 3/8X30 PI NOIR 3000PSI MXMS KG
N° D’ARTICLE MI14682273
N° MFRNEPTUNE 3/8X30 FT BLK 3000PSI MXMS KGS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.3750 po
  • Poids
    7.035 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Chloroprène (CR)
  • Type de tuyau
    Nettoyage
  • Température maximale
    250 °F
  • Température minimale
    -20 °F
  • Plage de température
    -20°F à 250 °F

Aperçu

Description du fabricant
NEPTUNE 3/8X30 PI NOIR 3000PSI MXMS KG