Motion
FRONTIER BLK200WP  1/4X25 PI MM 1/4NPT LBARRE

CONTINENTAL
FRONTIER BLK200WP 1/4X25' MM 1/4NPT LBAR

FRONTIER BLK200WP 1/4X25 PI MM 1/4NPT LBARRE
N° D’ARTICLE MI14682286
N° MFRFRONTIER BLK200WP 1/4X25' MM 1/4NPT LBAR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
FRONTIER BLK200WP 1/4X25' MM 1/4NPT LBAR

FRONTIER BLK200WP 1/4X25 PI MM 1/4NPT LBARRE
N° D’ARTICLE MI14682286
N° MFRFRONTIER BLK200WP 1/4X25' MM 1/4NPT LBAR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.2500 po
  • Poids
    2.413 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    EPDM
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    210 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 210 °F

Aperçu

Description du fabricant
FRONTIER BLK200WP 1/4X25 PI MM 1/4NPT LBARRE

You May Also Like