Motion
GORILLE YEL 500WP  1/2X25 PI MM 803V LBAR

CONTINENTAL
GORILLA YEL 500WP 1/2X25' MM 803V LBAR

GORILLE YEL 500WP 1/2X25 PI MM 803V LBAR
N° D’ARTICLE MI14682328
N° MFRGORILLA YEL 500WP 1/2X25' MM 803V LBAR
Prix214.40 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
GORILLA YEL 500WP 1/2X25' MM 803V LBAR

GORILLE YEL 500WP 1/2X25 PI MM 803V LBAR
N° D’ARTICLE MI14682328
N° MFRGORILLA YEL 500WP 1/2X25' MM 803V LBAR
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
Votre prix214.40 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.5000 po
  • Poids
    5.975 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Jaune
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    210 °F
  • Température minimale
    -20 °F
  • Plage de température
    -20°F à 210 °F

Aperçu

Description du fabricant
GORILLE YEL 500WP 1/2X25 PI MM 803V LBAR