Motion
GORILLA YEL 500WP  3/8X50  3/8npt  603V LBR

CONTINENTAL
GORILLA YEL 500WP 3/8X50 3/8npt 603V LBR

GORILLA YEL 500WP 3/8X50 3/8npt 603V LBR
N° D’ARTICLE MI14682331
N° MFRGORILLA YEL 500WP 3/8X50 3/8npt 603V LBR
Prix294.02 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
GORILLA YEL 500WP 3/8X50 3/8npt 603V LBR

GORILLA YEL 500WP 3/8X50 3/8npt 603V LBR
N° D’ARTICLE MI14682331
N° MFRGORILLA YEL 500WP 3/8X50 3/8npt 603V LBR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix294.02 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.3750 po
  • Poids
    9.35 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Jaune
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    210 °F
  • Température minimale
    -20 °F
  • Plage de température
    -20°F à 210 °F

Aperçu

Description du fabricant
GORILLA YEL 500WP 3/8X50 3/8NPT 603V LBR