Motion
NEPTUNE 4001 3/8X25 PI MXMS AVEC KG 4000WP

CONTINENTAL
NEPTUNE 4001 3/8X25 FT MXMS W/KG 4000WP

NEPTUNE 4001 3/8X25 PI MXMS AVEC KG 4000WP
N° D’ARTICLE MI14682340
N° MFRNEPTUNE 4001 3/8X25 FT MXMS W/KG 4000WP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
NEPTUNE 4001 3/8X25 FT MXMS W/KG 4000WP

NEPTUNE 4001 3/8X25 PI MXMS AVEC KG 4000WP
N° D’ARTICLE MI14682340
N° MFRNEPTUNE 4001 3/8X25 FT MXMS W/KG 4000WP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.3750 po
  • Poids
    7.199 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Chloroprène (CR)
  • Type de tuyau
    Nettoyage
  • Température maximale
    250 °F
  • Température minimale
    -20 °F
  • Plage de température
    -20°F à 250 °F

Aperçu

Description du fabricant
NEPTUNE 4001 3/8X25 PI MXMS AVEC KG 4000WP