Motion
HSCXT115E

DODGE
HSCXT115E

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 115, réduction à double réduction, 15:1 rapport, type d’alésage de sortie : convoyeur à vis
N° D’ARTICLE MI14722001
N° MFRHSCXT115E
Prix5,355.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
HSCXT115E

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 115, réduction à double réduction, 15:1 rapport, type d’alésage de sortie : convoyeur à vis
N° D’ARTICLE MI14722001
N° MFRHSCXT115E
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
Prix5,355.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    107
  • Longueur de l’alésage
    4.6800 po;118.87 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    115
  • Rapport nominal
    15:1
  • Ratio
    15
  • Diamètre de l’arbre
    1.4380 po, 36.50 mm

Détails

  • Ratio réel
    15 : 1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Moteur hydraulique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    E351191
  • Vitesse maximale
    2149 tr/min
  • Sortie
    Transporteur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Transporteur à vis
  • Profondeur nette du produit
    15.3400 po;389.63 mm
  • Réduction
    Double
  • Type de réduction
    Double réduction
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Double contact pour les lèvres
  • Série
    HSCXT1
  • Convient à un environnement de lavage
    Non

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR CONV. À VIS HYDROIL HSCXT115E